Menu

Schutzrosette 1295E, eckig

von Goll   |   mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Sicherheitsrosetten-Satz quadratisch Edelstahl matt, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).
Vorteile/Ausführungen
  • 3 Distanzringe (1,5 mm) zur Anpassung des Zylinderüberstands (8 bis 12,5 mm)
  • Schraubverbindung durchgehend (M 6 x 75/80 mm)
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Außenrosette B x H x S
60 x 60 x 14 mm
  • Innenrosette B x H x S
52 x 52 x 8 mm
  • Stütznocken
12 mm
  • Zylinderabdeckung
8–12,5 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm

Material
  • Außenkörper aus Stahl, Abdeckung aus Edelstahl
  • Außenring aus Edelstahl
  • Montageplatte innen aus Stahl
  • PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl

Lieferumfang
  • 1 Außenrosette mit Außenkörper
  • 1 Innenrosette mit Montageplatte
  • 2 Schrauben M 6 x 75 mm für Türstärke 63–70 mm (bei 8 mm Zylindervorstand)
  • 2 Schrauben M 6 x 80 mm für Türstärke 68–75 mm (bei 8 mm Zylindervorstand)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken