Menu

Schutzrosette 1295F, rund

von Goll   |   mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung), für flächenbündigen Einbau.
Vorteile/Ausführungen
  • Schraubverbindung durchgehend (M 6 x 60/65 mm)
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • Zylinder muss 6 mm zurück stehen

Technische Daten
  • Außenrosette Ø x S
52 x 13,5 mm
  • Innenrosette Ø x S
52 x 8 mm
  • Nocken-Ø
12 mm
  • Gewindenocken
M 6
  • Lochmittelabstand
38 mm

Material
  • Außenkörper aus Stahl, Abdeckung aus Edelstahl
  • Montageplatte innen aus Stahl
  • PZ-Abdeckrosette aus Edelstahl

Lieferumfang
  • 1 Außenrosette mit Außenkörper
  • 1 Innenrosette mit Montageplatte
  • 2 Schrauben M 6 x 60 mm für Türstärke 62–69 mm
  • 2 Schrauben M 6 x 65 mm für Türstärke 67–74 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken