von FSB | mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge
| siehe Tabelle |
| 55 x 7 mm |
| 38 mm |
| 6,5 mm (bei Rosettenstärke 12,5 mm) 8,5 mm (bei Rosettenstärke 14,5 mm) 10,5 mm (bei Rosettenstärke 16,5 mm) |
Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).
Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, ohne Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).
Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, massiv.
Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, vergütet und gehärtet.
Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Garnitur Edelstahl matt, vergütet und gehärtet.
Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheits-Schieberosette Edelstahl matt.
Karcher Design | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosettenpaar Edelstahl matt, mit gefedertem Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).
Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosette Edelstahl, konische Form.
Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).
Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung), für flächenbündigen Einbau.
Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung) und Randabdeckung.
Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Satz quadratisch Edelstahl matt, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!