Menu

Schutzbeschlag Selina 700

von Dormakaba   |   mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Schutzschildgarnitur Edelstahl matt, auf Langschildern, mit Kernziehschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • Kunststoffgleitlager lose
  • Drücker Stiftteil/Lochteil
  • Innenschild geklipst – einfache Montage (Demontage), Schrauben nicht sichtbar
  • Außenschild mit Kernziehschutz (AK) aus gehärtetem Stahl (farbgleich)
  • AK-Rosette – einfache Montage
  • kurze Stütznocken – besserer Ausgleich bei Bohrtoleranzen
  • Verschraubung verdeckt, von innen (3 x M 6)

Anwendungen/Hinweise
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859
  • einbruchhemmend nach EN 1906 SK2

Technische Daten
  • Außenschild B x H x S 
53 x 249 x 15 mm
  • Innenschild B x H x S 
53 x 249 x 8 mm
  • Zylinderüberstand 
maximal 10–18 mm (Außenschild), 8 mm innen
  • Stütznocken-Ø
10 mm

Lieferumfang
  • 1 Vierkantstift 8,5 x 120 mm
  • 2 Linsenkopf-Schrauben M 8 x 60 mm
  • 2 Linsenkopf-Schrauben M 8 x 70 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken