Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schutzrosette rund 73 7395

mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Schutzrosette rund 73 7395

Mehr in Schutzbeschläge, Panikbeschläge | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sicherheitsrosette mit Zylinderkernziehschutz, einschließlich Gegenrosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Schutzrosette ZA mit Zylinderkernziehschutz
  • Gegenrosette PZ
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft und zertifiziert nach DIN 18 257 ES 1 und DIN 18 273 für FH-Türen
  • aufgrund der am Markt gängigen Zylinderlängen sind diese Rosetten erst ab einer Türstärke von 50 mm einsetzbar
Technische Daten
  • Gegenrosette Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Zylinderüberstand
6,5 mm (bei Rosettenstärke 12,5 mm)
8,5 mm (bei Rosettenstärke 14,5 mm)
10,5 mm (bei Rosettenstärke 16,5 mm)
  • Verschraubung
verdeckt
Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 5 x 75 mm für TS 67–69 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von FSB Zubehör von

Edelstahl matt.


Zubehör von

mehr von FSB Zubehör von

Edelstahl matt.


Zubehör von

mehr von FSB Zubehör von

Aluminium naturfarbig eloxiert.


Zubehör von

mehr von FSB Zubehör von

Aluminium naturfarbig eloxiert.