Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schiebetür-Schließ-Set EPD-Q Schlitz/Knebel

mehr in Schiebetürbeschlägeset | mehr von

Schiebetür-Schließ-Set EPD-Q Schlitz/Knebel

Mehr in Schiebetürbeschlägeset | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit quadratischer Rosette.
Technische Daten
  • Rosette B x H x S x T 
57 x 57 x 2 x 10 mm
  • Fingermuschel Ø x S x T
29/21 x 2 x 20 mm
  • Rundstulp B x H x S 
16 x 160 x 2 mm
  • Schließblech B x H x S 
18 x 90 x 2 mm
  • Schlosskasten T x H x S 
75 x 102 x 14 mm
Lieferumfang
  • Außenrosette mit Schlitzkopf, Innenrosette mit Knebel, Hakenschloss mit Schließblech,
    Fingermuschel