Menu

Wechselstift FSB 05 0117, 8 und 9 mm

von FSB   |   mehr Drückerzubehör

Drucken
Vollstift mit Nut und Gewinderolle.
Einsatzbereich
  • Türdrücker-/Knopf-Lochteile
  • Knopfrosetten/Knopfschilder
  • Wechselgarnituren FSB ASL®/AGL®
  • Rahmentürbeschläge
  • Schutzbeschläge
 
Angabe der Türstärke lt. Tabelle:
  • 1. Wert gilt für Anwendung mit symmetrischen Türknöpfen
  • 2. Wert gilt für Anwendung mit gekröpften Türknöpfen

Anwendungen/Hinweise
  • Längenangabe inkl. Gewinderolle
  • Schlüsselweite 13 mm
  • Angabe der Türstärke gültig bei 7 mm Rosetten/Schilder

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken