Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Codetastatur-Set ekey home keypad KP IN 2.0 T

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Codetastatur-Set ekey home keypad KP IN 2.0 T

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Manipulationsgeschütztes Sicherheits-Touchpad.
Vorteile/Ausführungen
  • Tastatur
kapazitives Touchpad
  • Anzeige/Display
3 Multicolor-LEDs
  • Funktionen
bis zu 99 Codes (4- bis 8-stellig) programmierbar
  • manipulationsgeschützt
Daten bleiben nach Stromausfall erhalten
  • Rückmeldung
optisch und akustisch
Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
ca. 1 W
  • Betriebsspannung
8–24 V DC
  • Temperaturbereich
–23 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP54
  • Maße B x H x T
51,7 x 97,1 x 21,4 mm
  • Montagehöhe
Unterkante min. 1.550 mm
Lieferumfang
  • Codetastatur ekey home keypad KP IN 2.0 T
  • Dekorelement ekey KP IN GL EG Glas edelstahlgrau
  • Demontagesaugnapf ekey
  • Steuereinheit ekey home SE micro 1 (1 Relais)
  • Montageplatte ekey SE micro plus
  • Kabel ekey Typ Bm 2.000 mm (6-polig)
  • Netzteil ekey NT REG 3 TE (Reiheneinbau)
  • Kabel ekey Typ A 3.000 mm (4-polig)

Für Sie interessant


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Dekorelement Glas zu ekey home keypad IN 2.0 T.


mehr von ekey | mehr Zutrittskontrollen

Zum Lösen des Dekorelements vom ekey home keypad IN 2.0 T.