Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Codetastatur ekey home keypad KP IN 2.0 T

mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Codetastatur ekey home keypad KP IN 2.0 T

Mehr in Zutrittskontrollen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Manipulationsgeschütztes Sicherheits-Touchpad.
Vorteile/Ausführungen
  • Tastatur
kapazitives Touchpad
  • Anzeige/Display
3 Multicolor-LEDs
  • Funktionen
bis zu 99 Codes (4- bis 8-stellig) programmierbar
  • manipulationsgeschützt
Daten bleiben nach Stromausfall erhalten
  • Rückmeldung
optisch und akustisch
Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
ca. 1 W
  • Betriebsspannung
8–24 V DC
  • Temperaturbereich
-23 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP54
  • Maße B x H x T
51,7 x 97,1 x 21,4 mm
  • Montagehöhe
Unterkante min. 1.550 mm

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Dekorelement Glas zu ekey home keypad IN 2.0 T.


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Zum Lösen des Dekorelements vom ekey home keypad IN 2.0 T.


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Zur Verbindung von Fingerscanner/Codetastatur und Steuereinheit.


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Zu Fingerscanner ekey home integra 2.0 T und Codetastatur KP IN 2.0T.


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Mit runden Abschlüssen, für den Einbau mit Oberfräse.


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Zuleitung für Steuereinheit integra.


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Zur Stromversorgung von ekey Fingerscannern.


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Schaltnetzteil und Batterie) für ekey Fingerscanner.


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Zur Verbindung von Steuereinheit und Motorschloss.


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Zu Fingerscanner ekey home (ausgenommen arte).


Zubehör

mehr von ekey Zubehör

Steuereinheit micro bei Kabelübergang, für Motorschloss GU Secury Automatic.