Menu

Bodenanschlagpuffer KWS 2024

von KWS   |   mehr Türzubehör

Drucken
Bodentürstopper mit Gummi-Anschlagpuffer schwarz.
Vorteile/Ausführungen
  • gefedert (Hub 9 mm)

Anwendungen/Hinweise
  • zum sichtbaren Aufschrauben

Technische Daten
  • Anschraubplatte
90 x 45 mm, mit 4 Schraublöchern M 8
  • Türgewicht
bis 100 kg

Material
  • Gehäuse Aluminium, einbrennlackiert
  • Anschlagpuffer Gummi, schwarz

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken