Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Trennwandstütze

mehr in Türzubehör | mehr von

Trennwandstütze

Mehr in Türzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Montage mit Dübel oder zum Einzementieren.
Technische Daten
  • Bolzen-Ø
12 mm
  • Anschraubplatte
80 x 20 x 4 mm

Für Sie interessant


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Mit flacher Auflage (70 x 25 mm) und Rosette mit zwei versenkten Schraublöchern zum Aufschrauben.


mehr von KWS | mehr Türzubehör

Mit Winkelauflage für 32 mm Platte und Stockschraube M10 x 80 mm zum Andübeln.