Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türspion Startec digital

mehr in Türzubehör | mehr von

Türspion Startec digital

Mehr in Türzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Digitaler Türspion mit 3,2"-TFT-LCD-Display.
Einsatzbereich
  • Haus- und Wohnungseingangstüren, Kinderzimmer
  • Büros, Pflegeheime, Justizvollzugsanstalten und Hotelzimmer
Vorteile/Ausführungen
  • Kamera
0,3 Megapixel CMOS
  • Bildschirm
3,2" TFT
  • Batterien
2 AAA (ca. 600-mal einschaltbar)
Anwendungen/Hinweise
  • Bildanzeige auf Knopfdruck
Technische Daten
  • Durchmesser
14–22 mm
  • Maße (B x H x T)
125 x 68 x 15 mm
Lieferumfang
  • 1 Bildschirm
  • 1 Kamera (CMOS)
  • 2 AAA-Batterien
  • 1 Montageschlüssel
  • Befestigungsmaterial

Für Sie interessant


mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Türzubehör

Kommt zum Einsatz wenn Türspion-Standardlänge bei größeren Türstärken nicht ausreicht.


mehr Türzubehör

Kommt zum Einsatz wenn Türspion-Standardlänge bei größeren Türstärken nicht ausreicht.


mehr von Häfele | mehr Türzubehör

Mit Verdeckklappe, Blickfeld 200°.


mehr von Häfele | mehr Türzubehör

Kommt zum Einsatz — wenn Türspion-Standardlänge bei größeren Türstärken nicht ausreicht.


mehr Türzubehör

Zum Verschließen eines Türspions von innen.