Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Basküle-Kantenriegel 295 1/2 mit Stulp

mehr in Türverschlüsse, Torverschlüsse | mehr von

Basküle-Kantenriegel 295 1/2 mit Stulp

Mehr in Türverschlüsse, Torverschlüsse | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zum Einstecken in Hohlprofile bei Stahl- und Metalltüren.
Anwendungen/Hinweise
  • Betätigung über Vierkantnuss
  • mit Totpunktstellung
Technische Daten
  • Vierkantnuss
7 mm
  • Stangenansätze Vierkant
13 mm mit Innengewinde M10
(zum Einschrauben von Rundstangen)
  • Stangenausschluss (Hub)
16 mm
  • Maß C
23,5 mm