Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Falztreibriegelschloss B 1899

mehr in Türverschlüsse, Torverschlüsse | mehr von

Falztreibriegelschloss B 1899

Mehr in Türverschlüsse, Torverschlüsse | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für den Standflügel an 2-flügeligen Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • in Verbindung mit Schaltschloss 1895 - automatische Verriegelung nur nach oben oder nach oben und unten
Technische Daten
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm
  • Stangenausschluss (Hub)
18 mm
  • Gewindeaufnahme
M6

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von BKS Zubehör

Für Türen mit automatischer Verriegelung.


Zubehör

mehr von BKS Zubehör

Für Treibriegelschloss und Falztreibriegelschloss.


Zubehör

mehr von BKS Zubehör

Für den Standflügel an 2-flügeligen Türen, ohne Schaltschloss.


Zubehör

mehr von BKS Zubehör

Zur Führung von Treibriegelstangen.


Zubehör

mehr von FUHR Zubehör

Für Basküle- und Treibriegel-Schlösser.


Zubehör

mehr von BKS Zubehör

Für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen, bei Verwendung mit Schaltschloss L15171/L24734.


Zubehör

mehr von BKS Zubehör

Zur Stangenverriegelung bei Treibriegelschlössern.


Zubehör

mehr von BKS Zubehör

Kugelverschluss.