Menu

Schaltschloss B 1895

von BKS   |   mehr Türverschlüsse, Torverschlüsse

Drucken
Für Türen mit automatischer Verriegelung.
Anwendungen/Hinweise
  • in Verbindung mit Panik-Treibriegelschloss 2390 und Falztreibriegelschloss 1899 -
    Schaltschloss 1895 für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und DIN EN 1634
  • in Kombination mit BKS-Verschlusssystemen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und
    DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen

Technische Daten
  • Kastenhöhe
40 mm
  • Kasten-Ø
18,5 mm
  • Türluft
2–7 mm

Material
  • Gehäuse Stahl, verzinkt
  • Schaltfalle Kunststoff, schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Lappenstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Lappenstulp

BKS Zubehör von

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Panik-Treibriegelschloss B 2189 Lappenstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 2189 Lappenstulp

BKS Zubehör von

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen, für automatische Verriegelung.

Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Winkelstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Winkelstulp

BKS Zubehör von

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Rundstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Rundstulp

BKS Zubehör von

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Falztreibriegelschloss B 1899 | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Falztreibriegelschloss B 1899

BKS Zubehör von

Für den Standflügel an 2-flügeligen Türen.

Panik-Treibriegelschloss B 1890 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 1890

BKS Zubehör von

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen Rohrrahmentüren.

Panik-Treibriegelschloss B 1990 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 1990

BKS Zubehör von

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen Rohrrahmentüren.

Panik-Treibriegelschloss B 2189 Winkelstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 2189 Winkelstulp

BKS Zubehör von

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen, für automatische Verriegelung.

Türkantriegel mit Klapphebel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Türkantriegel mit Klapphebel

Strenger | Türverschlüsse, Torverschlüsse

U-Form, Gehäuse mit Schließblech und Schrauben.

Innentürkantriegel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Innentürkantriegel

Maco | Türverschlüsse, Torverschlüsse

4 mm Falzluft.

Riegelschließblech zu Innentürkantriegel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Riegelschließblech zu Innentürkantriegel

Maco | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Zur Stangenverriegelung bei Türkantriegeln.

Haustürkantriegel | Türverschlüsse, Torverschlüsse
angesehen
Gekauft
Haustürkantriegel

Maco | Türverschlüsse, Torverschlüsse

Mit integriertem Bolzen-/Riegelschließteil mit 2 Schlitzen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken