Menu

Gleitschienen-Türschließer TS 92 G Contur

von Dormakaba   |   mehr Türschließer

Drucken
Türschließer für Türblattmontage auf der Bandgegenseite oder zur Sturzmontage auf der Bandseite.
Ergänzend zum Gleitschienen-Türschließer-System DORMA TS 93 entwickelt und auf dessen unübertroffener Technik basierend, setzt der DORMA TS 92 Maßstäbe für einen modernen Türschließer für Standardtüren. Dieser speziell für Innentüren entwickelte Türschließer überzeugt durch seinen marktgerechten Preis und bietet buchstäblich ausgezeichnete Qualität. Er passt sich durch seine Montagemöglichkeiten ebenso wie durch sein Design praktisch jeder Tür und jedem Umfeld harmonisch an.
Vorteile/Ausführungen
  • geprüft nach DIN EN 1154
  • einfache und schnelle Montage
  • mit wenigen Handgriffen eingestellt
  • hoher Begehkomfort und voll kontrolliertes Schließen
  • optimale Anpassung der Schließgeschwindigkeit und sicheres Schließen durch zwei Regulierventile
  • der Linearantrieb mit der herzförmigen Nockenscheibe bietet hohen Begehkomfort
  • formschöner Aufbautürschließer ohne vorstehendes Gestänge für Innentüren (auch für Brandschutztüren) geeignet

Technische Daten
  • Maße B x L x H
47 x 281 x 65 mm
  • Richtung
DIN links/DIN rechts
  • Schließkraft
stufenlos einstellbar
  • Schließgeschwindigkeit über zwei Ventile
    unabhängig voneinander stufenlos einstellbar
180°–15°
15°–0°
  • Gewicht
2 kg

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken