Menu

Gleitschienen-Türschließer ITS 96

von Dormakaba   |   mehr Türschließer

Drucken
Montage im Türblatt, Kopfmontage im Rahmen möglich.
Einsatzbereich
  • Ein Eignungsnachweis der zu verwendenden Feuer- und Rauchschutztür mit dem ITS 96 ist zusätzlich erforderlich.

Anwendungen/Hinweise
  • Das unsichtbare Gleitschienen-Türschließersystem dormakaba ITS 96 ist für die verschiedensten Innentür-Konstruktionen, auch Brandschutztüren, und unterschiedlichste Falzraummaße geeignet.
  • Erreicht wird dies durch die Kombination von unterschiedlichen Achslängen des Schließers und der universellen Gleitschiene K8/K12.
  • Schließer und Gleitschiene sind so kompakt gebaut, dass sie sich verdeckt in Tür und Rahmen einbauen lassen. Zugleich bieten sie den für hochwertige Türschließer typischen Begehkomfort und einen breiten Funktionsumfang.
  • Durch die außerordentliche Kompaktbauweise kann der dormakaba ITS 96 nahezu an allen Türen ab 40 mm Türblattstärke eingesetzt werden.
  • max. Türöffnungswinkel ca. 120°, abhängig von der Türkonstruktion
  • stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit, geprüft nach DIN EN 1154 A
  • Feststellvorrichtung geprüft nach EN 1155, Schließfolgeregler geprüft nach EN 1158
  • ohne Gleitschiene, ohne Hebel, EN 2–4 / EN 3–6, DIN-L und DIN-R verwendbar

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken