Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gleitschienen-Schließfolgeregler G-GSR-EMF 2/V
Contur zu TS 92B/93B

mehr in Türschließer | mehr von

Gleitschienen-Schließfolgeregler G-GSR-EMF 2/V
Contur zu TS 92B/93B

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Bandseite, mit elektromechanischer Feststellung in
beiden Flügeln.
Anwendungen/Hinweise
  • Dieser Schließfolgeregler G-GSR-EMF 2 sorgt für die richtige Reihenfolge beim Schließen und ermöglicht außerdem über eine elektromechanische Feststellung ein individuelles Feststellen der Türflügel.
  • Im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Türen werden in richtiger Reihenfolge vom Schließer geschlossen (Standflügel min. 370 mm).
  • Der Gangflügel kann unabhängig vom Standflügel festgestellt werden.
Technische Daten
  • Betriebsspannung
24 V DC ± 15 %
  • Leistungsaufnahme
2,8 W
  • Einschaltdauer
100 % ED
  • Auslösemoment
einstellbar
Lieferumfang
  • Schließfolgeregler inkl. Verkleidungsset

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von dormakaba Zubehör von

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Mit dem TS 93 hat dormakaba eine ästhetisch übe...


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hoh...


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Türschließer für die Montage auf der Bandseite oder Bandgegenseite, zur Kopf- oder Sturzmontage.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen, ohne Rückfederung, bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145°.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene.


mehr von dormakaba | mehr Türschließer

Zum Anbringen der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz, bei Montage auf der Bandgegenseite.