Menu

Gleitschienen-Türschließer TS 93 G Contur

von Dormakaba   |   mehr Türschließer

Drucken
Türschließer für Türblattmontage auf der Bandgegenseite oder zur Sturzmontage auf der Bandseite.
Mit dem TS 93 hat dormakaba eine ästhetisch überzeugende Türschließer-Generation mit unübertroffenem Begehkomfort entwickelt. TS 93 steht zugleich für ein modulares System, das es ermöglicht, mit wenigen Türschließer-Modellen und einer Anzahl von Gleitschienen praktisch jede nur denkbare Funktionsanforderung zu erfüllen und Türen für die verschiedensten Anwendungen und in den unterschiedlichsten Ausführungen optimal auszurüsten. Fortschrittliche, CAD-gestützte Konstruktion und Fertigung in gesicherter Qualität bieten die Gewähr für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Vorteile/Ausführungen
  • geprüft nach DIN EN 1154
  • formschöner Aufbautürschließer ohne vorstehendes Gestänge, auch für Außentüren und Brandschutztüren sowie für besonders schwere Türen und für Türen, die gegen Winddruck schließen müssen, geeignet

Technische Daten
  • Maße B x L x H
53 x 275 x 60 mm
  • Richtung
DIN links/DIN rechts
  • Schließkraft
stufenlos einstellbar
  • Schließgeschwindigkeit
stufenlos einstellbar

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads

Für Sie interessant

Gleitschiene G-N Contur zu TS 91/92/93 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschiene G-N Contur zu TS 91/92/93

Dormakaba Zubehör

Höhenverstellbar.

Sturzfutterwinkel zu Gleitschiene G-N | Türschließer
angesehen
Gekauft
Sturzfutterwinkel zu Gleitschiene G-N

Dormakaba Zubehör

Zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite.

Rastfeststelleinheit zu TS 91/92/93/98 XEA | Türschließer
angesehen
Gekauft
Rastfeststelleinheit zu TS 91/92/93/98 XEA

Dormakaba Zubehör

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung.

Öffnungsbegrenzung zu TS 91/92/93/98 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Öffnungsbegrenzung zu TS 91/92/93/98

Dormakaba Zubehör

Für Gleitschiene G-N.

Gleitschiene G-EMF Contur, zu TS 92/93 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschiene G-EMF Contur, zu TS 92/93

Dormakaba Zubehör

Mit integrierter, einstellbarer und elektromechanischer Feststellung für 1-flügelige Türen.

Gleitschienen-Schließfolgeregler G-GSR/V/BG Contur, zu TS 92G/93G | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Schließfolgeregler G-GSR/V/BG Contur, zu TS 92G/93G

Dormakaba Zubehör

Für Bandgegenseite, Schließfolgeregler für 2-flügelige Türen.

Gleitschienen-Schließfolgeregler G-GSR-EMF 2/BG/V Contur, zu TS 92G/93G | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Schließfolgeregler G-GSR-EMF 2/BG/V Contur, zu TS 92G/93G

Dormakaba Zubehör

Für Bandgegenseite, mit elektromechanischer Feststellung in beiden Flügeln.

Gleitschienen-Schließfolgeregler GSR-EMR 2/BG, zu TS 92G/93G | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Schließfolgeregler GSR-EMR 2/BG, zu TS 92G/93G

Dormakaba Zubehör

Mit integrierter Rauchmeldezentrale, für Bandgegenseite mit elektromechanischer Feststellung in beiden Flügeln.

Rauchmeldezentrale RMZ | Türschließer
angesehen
Gekauft
Rauchmeldezentrale RMZ

Dormakaba Zubehör

Die DORMA Rauchmeldezentrale RMZ mit stabilisiertem Netzteil versorgt angeschlossene Feststellvorrichtungen mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung). Die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt w...

Rauchmelder RM | Türschließer
angesehen
Gekauft
Rauchmelder RM

Dormakaba Zubehör

DORMA RM universeller optischer Rauchmelder ist als Rauchschalter ausgelegt und schaltet im Alarmfall oder bei Stromausfall potenzialfreien Wechselkontakt. Als Zusatzmelder für EMR und RMZ einsetzbar. Anschlussmöglichkeiten wie RMZ.

Gleitschienen-Türschließer TS 98 XEA, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 98 XEA, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hohen Begehkomfort und überzeugt außerdem mit neuem XEA-Design und neuen Funktionalitäten. Das Multitalent lässt sich mit nur einem Schließ...

Gleitschienen-Türschließer TS 90 Impulse, mit Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 90 Impulse, mit Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für die Montage auf der Bandseite oder Bandgegenseite, zur Kopf- oder Sturzmontage.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken