Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Zapfenband Modell DB

mehr in Türschließer | mehr von

Zapfenband Modell DB

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zum Anschrauben an überfälzte und glattschlagende Holztüren oder LM-Türen sowie zum Anschweißen an Stahltüren.
Technische Daten
  • Bandlappenabstand (Maß s)
45 mm
Material
  • Stahl gesenkgeschmiedet

Für Sie interessant


mehr von Geze | mehr Türschließer

Ohne Deckplatte, mit Steckachse, Feststellung 90°.


mehr von Geze | mehr Türschließer

Ohne Deckplatte, mit Steckachse, Feststellung ein- und aus- schaltbar.


mehr von Geze | mehr Türschließer

Diese Masse wird als Füllstoff zwischen Türschließer und Zementkasten gegossen, um Schwitzwasser und dadurch entstehenden Rost zu vermeiden.