Menu

Türschiene Modell DB

von Geze   |   mehr Türschließer

Drucken
Zum Anschrauben an überfälzte und glattschlagende Holztüren oder LM-Türen sowie zum Anschweißen an Stahltüren.
Material
  • Stahl gesenkgeschmiedet

Downloads

Für Sie interessant

Bodentürschließer TS 500 NV | Türschließer
angesehen
Gekauft
Bodentürschließer TS 500 NV

Geze | Türschließer

Ohne Deckplatte, mit Steckachse, Feststellung 90°.

Bodentürschließer TS 550 NV | Türschließer
angesehen
Gekauft
Bodentürschließer TS 550 NV

Geze | Türschließer

Ohne Deckplatte, mit Steckachse, Feststellung ein- und ausschaltbar.

Deckplatte zu Bodentürschließer | Türschließer
angesehen
Gekauft
Deckplatte zu Bodentürschließer

Geze | Türschließer

Für TS 500 / TS 550.

Achsverlängerung mit Flachkonus | Türschließer
angesehen
Gekauft
Achsverlängerung mit Flachkonus

Geze | Türschließer

Stirnverzahnt mit Spannschraube.

Achsoberteile mit Vierkantachse | Türschließer
angesehen
Gekauft
Achsoberteile mit Vierkantachse

Geze | Türschließer

Standardlänge.

2-Komponenten-Vergussmasse | Türschließer
angesehen
Gekauft
2-Komponenten-Vergussmasse

Geze | Türschließer

Diese Masse wird als Füllstoff zwischen Türschließer und Zementkasten gegossen, um Schwitzwasser und dadurch entstehenden Rost zu vermeiden.

Drehlager mit Drucklager | Türschließer
angesehen
Gekauft
Drehlager mit Drucklager

Geze | Türschließer

Für Türgewicht bis 250 kg.

Türschiene Modell C | Türschließer
angesehen
Gekauft
Türschiene Modell C

Geze | Türschließer

Für Pendeltüren.

Zapfenband Modell B | Türschließer
angesehen
Gekauft
Zapfenband Modell B

Geze | Türschließer

Für Pendeltüren.

Zapfenband Modell C | Türschließer
angesehen
Gekauft
Zapfenband Modell C

Geze | Türschließer

Für Pendeltüren.

Zapfenband Modell DB | Türschließer
angesehen
Gekauft
Zapfenband Modell DB

Geze | Türschließer

Zum Anschrauben an überfälzte und glattschlagende Holztüren oder LM-Türen sowie zum Anschweißen an Stahltüren.

Türhebel flach mit Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Türhebel flach mit Gleitschiene

Geze | Türschließer

Für verdecktliegenden Einbau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken