Menu

Zapfenband 7441 K oben

von Dormakaba   |   mehr Türschließer

Drucken
Zum Einschweißen.
Anwendungen/Hinweise
  • Für Stahlanschlagtüren, mit Exzenterbolzen und Exzenter Kunststoffbüchse zum justieren der Tür in eingebautem Zustand.

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Bodentürschließer BTS 75 V | Türschließer
angesehen
Gekauft
Bodentürschließer BTS 75 V

Dormakaba | Türschließer

Türschließer mit/ohne Deckplatte, mit Steckachse, geprüft für Feuer- und Rauchschutztüren.

Deckplatte zu BTS 75 V | Türschließer
angesehen
Gekauft
Deckplatte zu BTS 75 V

Dormakaba | Türschließer

Für Bodentürschließer, an Pendeltüren verwendbar.

Bodentürschließer BTS 80 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Bodentürschließer BTS 80

Dormakaba | Türschließer

Ohne Deckplatte, mit Steckachse, Feststellung ein- und ausschaltbar.

Deckplatte zu BTS 80 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Deckplatte zu BTS 80

Dormakaba | Türschließer

Für Bodentürschließer, an Pendeltüren verwendbar.

Bodentürschließer BTS 84 flache Bauweise | Türschließer
angesehen
Gekauft
Bodentürschließer BTS 84 flache Bauweise

Dormakaba | Türschließer

Ohne Deckplatte, mit Steckachse.

Deckplatte zu BTS 84 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Deckplatte zu BTS 84

Dormakaba | Türschließer

Für Bodentürschließer, an Pendeltüren verwendbar.

Steckachsenverlängerung zu BTS 75/80/84 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Steckachsenverlängerung zu BTS 75/80/84

Dormakaba | Türschließer

Verlängerung mit Flachkonus zu Türschließer dormakaba.

Türhebel für Pendeltüren unten | Türschließer
angesehen
Gekauft
Türhebel für Pendeltüren unten

Dormakaba | Türschließer

Zum Anschrauben.

Zapfenband 8066 verstellbar | Türschließer
angesehen
Gekauft
Zapfenband 8066 verstellbar

Dormakaba | Türschließer

Bestehend aus Ober- und Unterteil, mit verstellbarem Bolzen zur Überbrückung von Kammermaßen bis max. 20 mm.

Zapfenband 7431 K | Türschließer
angesehen
Gekauft
Zapfenband 7431 K

Dormakaba | Türschließer

Zum Anschweißen.

Schwinghebel 7451 N | Türschließer
angesehen
Gekauft
Schwinghebel 7451 N

Dormakaba | Türschließer

Zur Verwendung an Türen, an denen Standardbänder angeschlagen sind.

Laufschiene 7453 N zu Schwinghebel | Türschließer
angesehen
Gekauft
Laufschiene 7453 N zu Schwinghebel

Dormakaba | Türschließer

Mit Abschlusskappen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken