Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türschließer Adjunkt

mehr in Türschließer | mehr von

Türschließer Adjunkt

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Rohrtürfederschließer zum verdeckten Einbau im Türblatt.
Anwendungen/Hinweise
  • Die in einem Führungsrohr laufende Gliederkette samt Zugfeder wird im Türblatt montiert.
  • Das Ende der Gliederkette wird mit Hilfe einer Gegenplatte im Türstock eingehängt.
  • Durch Vorspannung der Schließfeder kann die Schließkraft verstellt werden.
Technische Daten
  • Federrohr-Ø
16 mm
  • Öffnungswinkel
bis 180°
  • Schließwirkung
ab ca. 150°, je nach Türband
  • Schließkraft
5 - 15 N
  • Material des Federrohres
Aluminium
  • Material der Front- und Gegenplatte
Stahl verzinkt

Für Sie interessant


mehr von BKS | mehr Türschließer

Für Standard- und Kopf-Montage auf Bandseite und Bandgegenseite.


mehr von BKS | mehr Türschließer

Zu Gleitschienen-Türschließer OTS 633 und OTS 634.


mehr von GU | mehr Türschließer

Zum verdeckten Einbau auf der Bandseite, im senkrechten Türfalz, unter dem oberen Türband.