Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türschließer Dictator

mehr in Türschließer | mehr von

Türschließer Dictator

Mehr in Türschließer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Kommt zum Einsatz um z. B. Zugangstüren in Zaunanlagen, Kindergärten, Schulen, oder aber auch einfache Gartentüren, immer zuverlässig und gleichzeitig gedämpft zu schließen.
Anwendungen/Hinweise
  • einfache Montage, Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
  • Die Verwendung eines Hydrauliköles aus der Luftfahrtindustrie reduziert die Veränderung
    des Dämpfungsverhaltens bei Temperaturschwankungen.
Technische Daten
  • Öffnungswinkel
max. 110°
  • Gewicht pro Türflügel
max. 80 kg
  • Türflügel B x H
max. 750 - 1.200 x 2.500 mm
  • Schließkraft
ca. 10 - 25 Nm, je nach Einbau
  • Schließgeschwindigkeit
stufenlos einstellbar
Lieferumfang
  • Schließer, Montagewinkel, Flügelböckchen

Für Sie interessant


mehr von BKS | mehr Türschließer

Für Standard- und Kopf-Montage auf Bandseite und Bandgegenseite.


mehr von BKS | mehr Türschließer

Zu Gleitschienen-Türschließer OTS 633 und OTS 634.


mehr von GU | mehr Türschließer

Zum verdeckten Einbau auf der Bandseite, im senkrechten Türfalz, unter dem oberen Türband.