Menu

Gleitschienen-Schließfolgeregler G 96 GSR-EMF

von Dormakaba   |   mehr Türschließer

Drucken
Typ K8/K12 mit elektromechanischer Feststellung in beiden Flügeln.
Anwendungen/Hinweise
  • Feststellpunkt ist gleichzeitig max.Türöffnungswinkel, Türstopper setzen
  • Im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen.
  • Die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ).
  • Durch die werkzeuglos einstellbare Ausrückkraft kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden.
  • Der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA G 96 GSR-EMF kann mit beiden Türschließergrößen des DORMA ITS 96 kombiniert werden.
  • Bei besonders großen und schweren Türen (über 2.500 mm) empfehlen wir, anstelle der elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete DORMA EM einzusetzen.

Technische Daten
  • Betriebsspannung
24 V DC ±15 %
  • Leistungsaufnahme
2,8 W
  • Einschaltdauer
100 % ED
 
TürbreiteTürblattstärkeSchließergröße ITS 96
1.450–2.200 mmmin. 40 mm2–4
1.450–2.800 mmmin. 50 mm3–6

Downloads

Für Sie interessant

Türschließer
Zubehör von
Gleitschienen-Türschließer ITS 96 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer ITS 96

Dormakaba Zubehör von

Montage im Türblatt, Kopfmontage im Rahmen möglich.

Gleitschienen-Türschließer TS 98 XEA, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 98 XEA, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Im Türschließer TS 98 XEA sind die besten Eigenschaften vereint – einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hohen Begehkomfort und überzeugt außerdem mit neuem XEA-Design und neuen Funktionalitäten. Das Multitalent lässt sich mit nur einem Schließ...

Gleitschienen-Türschließer TS 90 Impulse, mit Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 90 Impulse, mit Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für die Montage auf der Bandseite oder Bandgegenseite, zur Kopf- oder Sturzmontage.

Rastfeststelleinheit zu TS 90 Impulse | Türschließer
angesehen
Gekauft
Rastfeststelleinheit zu TS 90 Impulse

Dormakaba | Türschließer

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen, ohne Rückfederung, bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 145°.

Öffnungsbegrenzung zu TS 90 Impulse | Türschließer
angesehen
Gekauft
Öffnungsbegrenzung zu TS 90 Impulse

Dormakaba | Türschließer

Zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene.

Gleitschienen-Türschließer TS 92 B XEA, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 B XEA, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Dieser universelle Türschließer für die Standardtür ergänzt das umfangreiche Gleitschienen-Türschließersystem TS 98 XEA – zu einem marktgerechten Preis und in buchstäblich ausgezeichn...

Gleitschienen-Türschließer TS 92 G XEA, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 G XEA, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandgegenseite oder zur Sturzmontage auf der Bandseite. Dieser universelle Türschließer für die Standardtür ergänzt das umfangreiche Gleitschienen-Türschließersystem TS 98 XEA – zu einem marktgerechten Preis und in buchstäblich ausgezeichn...

Gleitschienen-Türschließer TS 91 B Contur, ohne Gleitschiene | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 91 B Contur, ohne Gleitschiene

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Ergänzend zum Gleitschienen-Türschließer-System DORMA TS 93 entwickelt und auf dessen unübertroffener Technik basierend, setzt der DORMA TS 91 Maßstäbe für einen modernen Türschließer...

Gleitschienen-Türschließer TS 92 B Contur | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 B Contur

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Ergänzend zum Gleitschienen-Türschließer-System dormakaba TS 93 entwickelt und auf dessen unübertroffener Technik basierend, setzt der dormakaba TS 92 Maßstäbe für einen modernen Türs...

Gleitschienen-Türschließer TS 92 G Contur | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 92 G Contur

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandgegenseite oder zur Sturzmontage auf der Bandseite. Ergänzend zum Gleitschienen-Türschließer-System DORMA TS 93 entwickelt und auf dessen unübertroffener Technik basierend, setzt der DORMA TS 92 Maßstäbe für einen modernen Türschließer...

Glastürschuh zu TS 92 | Türschließer
angesehen
Gekauft
Glastürschuh zu TS 92

Dormakaba | Türschließer

Zur Befestigung des Schließers an Ganzglastüren, keine Glasbearbeitung wie Ausnehmungen und Bohrungen erforderlich.

Gleitschienen-Türschließer TS 93 B Contur | Türschließer
angesehen
Gekauft
Gleitschienen-Türschließer TS 93 B Contur

Dormakaba | Türschließer

Türschließer für Türblattmontage auf der Bandseite oder zur Sturzmontage auf der Bandgegenseite. Mit dem TS 93 hat dormakaba eine ästhetisch überzeugende Türschließer-Generation mit unübertroffenem Begehkomfort entwickelt. TS 93 steht zugleich für ein modulares System, das es erm...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken