Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Haustürdichtung SF 1038

mehr in Türdichtungen | mehr von

Haustürdichtung SF 1038

Mehr in Türdichtungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zum Ausklinken, für 15 mm Falzbreite.
Anwendungen/Hinweise
  • aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen
    Eigenschaften
  • zum Ausklinken: mit zwei einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau
  • alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig
  • bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität
  • temperaturbeständig von –60 °C bis +250 °C
  • für wasserverdünnbare Acryllacke
Technische Daten
  • Anschlagluft
6 mm
  • Falzbreite
15 mm
  • Nutbreite
5 mm
  • Nuttiefe
8 mm
Material
  • SF-Qualität: Silikon mit zwei einextrudierten Fäden