Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Innentürdichtung PC6004a

mehr in Türdichtungen | mehr von

Innentürdichtung PC6004a

Mehr in Türdichtungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zum Ausklinken, für 15 mm Falzbreite.
Vorteile/Ausführungen
  • Dichtungen, die an drei Rahmenseiten von Innentüren eingebaut sind, dämpfen das Schließen und verbessern somit den akustischen Komfort.
Anwendungen/Hinweise
  • Rohstoffe höchster Qualität gewährleisten lange Lebensdauer
  • ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlen
  • besonders weicher, komfortabler Schließdruck auch bei ungünstigen Drehpunkten
  • verbessertes Rückstellvermögen bei widrigen Klimabedingungen
  • temperaturbeständig von –40 °C bis +200 °C
  • sehr gute Lackverträglichkeit
Technische Daten
  • Anschlagluft
5–7 mm
  • Falzbreite
15 mm
  • Nutbreite
5 mm
  • Nuttiefe
8 mm
Material
  • PVC-Qualität: doppelstrangig