Menu

Türband TECTUS® TE 680 3D FD Energy

von Simonswerk   |   mehr Türbänder

Drucken
Objektband mit integrierter und permanenter Energieübertragung für gefälzte Holzhaustüren.
Einsatzbereich
  • Holzflügel
  • Holz-, Blockzarge, Blendrahmen

Vorteile/Ausführungen
  • permanente Energieübertragung
  • individuell wählbare Anschlussadapter
  • durchlaufendes Dichtungssystem
  • komplett verdeckt liegend
  • wartungsfreie Gleitlagertechnik

Anwendungen/Hinweise
  • DIN links/rechts
  • für Holztüren an Holzzargen
  • dient als Kabelübergang und übernimmt keine tragende Funktion

Technische Daten
  • Höhe (Flügel/Rahmen)
140/250 mm
  • Lappenbreite (Flügel/Rahmen)
40,5/30 mm
  • Fräser-Ø
20 mm
  • Öffnungswinkel
180°
  • Überschlagbreite
18 mm
  • max. Spannung
50 V (ab 24 V mit gesichertem Netzgerät)
  • max. Stromstärke
0,8 A (je Ader)
  • Aderzahl/Querschnitt
16/0,14 mm²

Material
  • Stahl

CE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken