Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türband TECTUS® TE 240 3D

mehr in Türbänder | mehr von

Türband TECTUS® TE 240 3D

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für ungefälzte und gefälzte, flächenbündig einschlagende Wohnraumtüren.
Anwendungen/Hinweise
  • Für Holztüren an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen, dreidimensional verstellbar,
    komplett verdeckt liegend, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik.
Technische Daten
  • Höhe
155 mm
  • Lappenbreite
18/21 mm
  • Fräser-Ø
16 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
60 kg
  • Öffnungswinkel
180°
  • Seitenverstellung
± 3,0 mm
  • Höhenverstellung
± 3,0 mm
  • Andruckverstellung
± 1,5 mm

CE


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 240 3D.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 240 3D.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für Rahmenteil und Flügelteil.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren.