Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Fitschenring verzinkt

mehr in Türbänder | mehr von

Fitschenring verzinkt

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Passend zu den Einbohrbändern 16 mm mit 10 mm Stift.
Material
  • Metall gestanzt

Für Sie interessant


mehr von Goll® | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


mehr von Goll® | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für ungefälzte, stumpf einschlagende Holztüren.


mehr von Glutz | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


mehr von HEWI | mehr Türbänder

Stumpftürband für ungefälzte Türen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.