Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Haustürband Top 320 2-DIM

mehr in Türbänder | mehr von

Haustürband Top 320 2-DIM

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Futterzarge und Blendrahmen, mit SM-Lager.
Anwendungen/Hinweise
  • SM-Lager: Massiv-Metallgleitlager, selbstschmierend, wartungsfrei
  • Andruckeinstellung: von -4 mm bis +4 mm, stufenlos mit Gewindebolzen
  • Seiteneinstellung: von -4 mm bis +4 mm, stufenlos mit Gewindebolzen
  • Die Flügelbolzen für das Top-320-Haustürband werden 4° schräg eingebohrt,
    dadurch eignen sie sich auch für Türen mit geringen Überschlagsstärken.
    • Technische Daten
      • Höhe
      87,0 mm
      • Rollen-Ø
      20,0 mm
      • Gewindebolzen Ø x L
      9,8 x 60 mm
      • Flügelbolzen Ø x L
      7,0 x 60 mm
      • Türgewicht mit 2 Bändern
      max. 100 kg
      • Türgewicht mit 3 Bändern
      max. 120 kg