Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Aufschraub-Federband Hewi

mehr in Türbänder | mehr von

Aufschraub-Federband Hewi

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Trennwandtüren (bis 25 kg).
Anwendungen/Hinweise
  • aus hochwertigem Polyamid mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
  • Pro Tür sind 3 Bänder erforderlich (2 x Band K, 1 x Band F )
  • Montagewerkzeug: Sechskantschlüssel SW6 und SW2,5 erforderlich
  • Montage mit Schrauben z. B. Ø 5,5 DIN 97

Für Sie interessant


mehr von Goll® | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


mehr von Goll® | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für ungefälzte, stumpf einschlagende Holztüren.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Passend zu den Einbohrbändern 16 mm mit 10 mm Stift.


mehr von Glutz | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.