Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Standard-Band 40H-145-000 3-teilig Gr. 14,5

mehr in Türbänder | mehr von

Standard-Band 40H-145-000 3-teilig Gr. 14,5

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Fensterband (2.1400).
Technische Daten
  • Maß a1
14,5 mm
  • Maß a2
7,9 mm
  • Maß b
40,5 mm
  • Maß c1
13,5 mm
  • Maß c2
13,5 mm
  • Maß d
40,0 mm
  • Maß e
8,4 mm
  • Maß f1
13,5 mm
  • Traggewicht pro Band
14 kg