Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Standard-Band 30-145-000 2-teilig Gr. 14,5

mehr in Türbänder | mehr von

Standard-Band 30-145-000 2-teilig Gr. 14,5

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Fensterband (1.1400).
Technische Daten
  • Maß a
14,5 mm
  • Maß b
37,4 mm
  • Maß c1
18,0 mm
  • Maß c2
19,0 mm
  • Maß d
40,0 mm
  • Maß e
8,4 mm
  • Maß f
12,9 mm
  • Traggewicht pro Band
12 kg