Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türband Tectus TE 640 3D A8

mehr in Türbänder | mehr von

Türband Tectus TE 640 3D A8

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren.
Anwendungen/Hinweise
  • Die Modellvarianten „A8“ bieten neue Einsatzmöglichkeiten, die eine Aufdoppelung von
    bis zu 8 mm auf der Türenkonstruktion zulassen.
  • für Holztüren an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen, dreidimensional verstellbar,
    komplett verdeckt liegend, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik
Technische Daten
  • Höhe
240 mm
  • Lappenbreite
32/37 mm
  • Fräser-Ø
24 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
160 kg
  • Öffnungswinkel
180°
  • Seitenverstellung
± 3,0 mm
  • Höhenverstellung
± 3,0 mm
  • Andruckverstellung
± 1,0 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850Underwriters Laboratories


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für Türbänder der Serie Tectus TE 640 3D.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für Türbänder der Serie Tectus TE 640 3D.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für Rahmenteil und Flügelteil.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für ungefälzte und gefälzte, flächenbündig einschlagende Wohnraumtüren.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für ungefälzte Wohnraumtüren.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren.