Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Magnetplatte KC 50/G

mehr in Beschläge für Glasanlagen | mehr von

Magnetplatte KC 50/G

Mehr in Beschläge für Glasanlagen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Kombinierbar mit Schließmagnet KC 50 für Ganzglastüren.
Anwendungen/Hinweise
  • Magnetplatte und Klebefläche an der Glastür reinigen
  • Magnetplatte muss in der Höhe mittig zum Schließmagneten ausgerichtet werden
Technische Daten
  • Höhe
145 mm
  • Breite
13 mm
  • Tiefe
10 mm

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Zur Befestigung von Magnetplatten KC 50/G an Ganzglastüren.


Zubehör von

mehr von Simonswerk Zubehör von

Für eine kontakt- und geräuschlose Schließung von Ganzglastüren.


Zubehör von

mehr von Simonswerk Zubehör von

Für flächenbündige Ganzglastüren, ohne Bohrung im Türblatt.


mehr von dormakaba | mehr Beschläge für Glasanlagen

Glastürschloss-Komplett-Set mit 2 Bändern und Hülsen für Drehtürsysteme.


mehr von dormakaba | mehr Beschläge für Glasanlagen

Glastürschloss mit Drückerführung, für Drehtürsysteme, geeignet für alle Türdrücker ohne Rosette.


mehr von dormakaba | mehr Beschläge für Glasanlagen

Zu Glastürschloss-Serie STUDIO Rondo an 2-flügeligen Drehtürsystemen.