Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schließmagnet KC 50

mehr in Beschläge für Glasanlagen | mehr von

Schließmagnet KC 50

Mehr in Beschläge für Glasanlagen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für eine kontakt- und geräuschlose Schließung von Ganzglastüren.
Anwendungen/Hinweise
  • für die Verwendung in Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
  • stufenlos einstellbare Haltekraft bis 5,0 kg
Technische Daten
  • Höhe
195 mm
  • Breite
13 mm
  • Fräser-Ø
12 mm

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Kombinierbar mit Schließmagnet KC 50 für Ganzglastüren.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Zur Befestigung von Magnetplatten KC 50/G an Ganzglastüren.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Kombinierbar mit Schließmagnet KC 50, zur Befestigung von Ganzglastüren an Futterzargen.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Kombinierbar mit Schließmagnet KC 50 zur Befestigung an Holztüren.


Zubehör von

mehr von Simonswerk Zubehör von

Für flächenbündige Ganzglastüren, ohne Bohrung im Türblatt.


mehr von dormakaba | mehr Beschläge für Glasanlagen

Glastürschloss-Komplett-Set mit 2 Bändern und Hülsen für Dreh- und Pendeltürsysteme.