Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türband Baka Protect 4048 3D K MSTS

mehr in Türbänder | mehr von

Türband Baka Protect 4048 3D K MSTS

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit 3D-Komfort-Exzenter-Verstellung für gefälzt-flächenbündig einliegende Holzhaustüren.
Anwendungen/Hinweise
  • verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Rahmen
  • wartungsfreie Gleitlagertechnik
  • dreidimensional verstellbar:
    Seite ± 3 mm
    Höhe ± 3 mm
    Andruck ± 3 mm
  • innenliegender Bandstift
Technische Daten
  • Rolle Ø x L
20 x 140 mm
  • Fräser-Ø
20 mm
  • Stift-Ø
10 mm
  • Türgewicht
120 kg bei Flügelgröße 1.000 x 2.000 mm mit 2 Bändern

CE


Für Sie interessant


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Mit filigraner Bandrolle, für ungefälzte Türen an Blockzargen. Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich besonders für den