Menu

Einlassreedkontakt 10360-6

von Effeff   |   mehr Stromübertragungen

Drucken
Reedkontakt in Verbindung mit Einbauwannen für die Einbau-Montage in Holz- oder Aluminium-Fenstern und -Türen geeignet.
Technische Daten
  • Vds-Anerkennung
Klasse B
  • Betriebsnennspannung
max. 40 V DC
  • Kontaktbelastbarkeit
max. 6 W
  • Schaltstrom
max. 0,5 A; max. Kontaktbelastbarkeit beachten!
  • Schaltabstand
max. 19 mm
  • Schutzart
IP67
  • Anschlussleitung
6 m / 4-adrig
  • Betriebstemperaturbereich
–40 °C bis +70 °C

Material
  • Kunststoff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken