Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

SECUREconnect 50 – kabellose Stromübertragung

mehr in Stromübertragungen | mehr von

SECUREconnect 50 – kabellose Stromübertragung

Mehr in Stromübertragungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Ohne Steuereinheit, ohne Stulp.
Einsatzbereich
  • zwischen Rahmen und Türblatt, für mechatronisches Verschlusssystem
Anwendungen/Hinweise
  • zum Anschluss von A-Öffner und A-Öffner servo
  • zum Einbau in Holz-, Kunststoff- und Metalltürsystemen
  • vorgerichtet zur Aufnahme von Stulpen, jeweils passend zum Türsystem
  • kurzschlussfeste Energieübertragung zum Türflügel
  • langlebige Stößelkontakte (Kabelübergänge entfallen)
  • LED-Anzeige zur Zustandssignalisierung
Technische Daten
  • Stromausgang: 20 mA zum Anschluss einer LED als Öffnungssignalisierung
  • Spannungsversorgung: wahlweise 230 V AC 50/60 Hz 0,25 A oder 24 V DC 1,0 A, stabilisiert
  • Schutzklasse: 2
  • Schutzart: IP40
  • Betriebstemperatur: –20 °C bis +45 °C
Lieferumfang
  • Garnitur bestehend aus je einem Rahmen- und Flügelteil

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von GU Zubehör

Zu SECUREconnect 50/200.


mehr von Effeff | mehr Stromübertragungen

Verdeckter Kabelübergang mit integriertem Flexkabel gegen Kabelbruch und Klemm-Steck-Anschlusstechnik.


mehr von Effeff | mehr Stromübertragungen

Verdeckter Kabelübergang zur Kabeldurchführung mit integrierter Kabelnachführung.


mehr von Effeff | mehr Stromübertragungen

Mit 2 Radiusendstücken, für Kabelübergänge.