Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

SECUREconnect 200 – kabellose Strom- und Datenübertragung

mehr in Stromübertragungen | mehr von

SECUREconnect 200 – kabellose Strom- und Datenübertragung

Mehr in Stromübertragungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit integrierter Steuereinheit in Kombination mit G-U-Fingerscanner/Codetastatur, ohne Stulp.
Einsatzbereich
  • zwischen Rahmen und Türblatt, für mechatronisches Verschlusssystem
Anwendungen/Hinweise
  • zum Anschluss aller mechatronischen Verschlusssysteme der G-U-Gruppe
  • Anschlussmöglichkeit für Tagesfunktion und Überwachung
  • zum Einbau in Holz-, Kunststoff- und Metalltürsystemen
  • vorgerichtet zur Aufnahme von Stulpen, jeweils passend zum Türsystem
  • kurzschlussfeste Energieübertragung zum Türflügel
  • langlebige Stößelkontakte (Kabelübergänge entfallen)
  • manipulationssichere Signalübertragung durch verschlüsselte Telegrammschnittstelle
  • Manipulationsschutz durch Paring
  • Kommunikationsschnittstelle zum BKS NET-Bus
  • sichere Datenschnittstelle für Zutrittskontrollen innerhalb des Türblattes
  • Stromversorgung für Zutrittskontrollmodul im Türflügel
  • LED-Anzeige zur Zustandssignalisierung
Technische Daten
  • Stromausgang: 20 mA zum Anschluss einer LED als Öffnungssignalisierung
  • Spannungsversorgung: wahlweise 230 V AC 50/60 Hz 0,25 A oder 24 V DC 1,0 A, stabilisiert
  • Schutzklasse: 2
  • Schutzart: IP40
  • Betriebstemperatur: –20 °C bis +45 °C
Lieferumfang
  • Garnitur bestehend aus je einem Rahmen- und Flügelteil

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von GU Zubehör

Für Flügel-/Rahmenteil an Holz-, Alu- und PVC-Türen.


Zubehör von

mehr von GU Zubehör von

Mit diesem Nachrüstset, passend zu Türverschluss Secury Automatic, können der Zusatzriegel sowie die Falle z. B. mit einer Türsprechanlage oder ...


mehr von Effeff | mehr Stromübertragungen

Verdeckter Kabelübergang mit integriertem Flexkabel gegen Kabelbruch und Klemm-Steck-Anschlusstechnik.


mehr von Effeff | mehr Stromübertragungen

Verdeckter Kabelübergang zur Kabeldurchführung mit integrierter Kabelnachführung.


mehr von Effeff | mehr Stromübertragungen

Mit 2 Radiusendstücken, für Kabelübergänge.