Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Reed-Türkontakt TK

mehr in Stromübertragungen | mehr von

Reed-Türkontakt TK

Mehr in Stromübertragungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Türkontakt zur Öffnungsüberwachung von Türen, auch für magnetische Werkstoffe geeignet.
Anwendungen/Hinweise
  • TK 103/110 zur Einlassmontage (VdS-Nr. 191518, Klasse B) in Holztüren
   Schalter oder Magnet werden vor der Montage in das Montageteil eingesteckt und mit Cyanacrylat festgeklebt
  • TK 203/210 zur Aufschraubmontage (VdS-Nr. 191523, Klasse B) an Holz- und Metalltüren
Technische Daten
  • Kontaktart
A / Schließer
  • Kontaktbelastung
max. 10 W (NO-Ruhekontakt)
  • Schaltspannung
max. 100 V DC
  • Spannungsfestigkeit
1 s 150 V DC
  • Schaltstrom
max. 0,5 A
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +70 °C (bei fest verlegtem Kabel)
–5 °C bis +50 °C (bei bewegtem Kabel)
  • Schutzart
IP68 (nach DIN 40050)
  • Anschlusskabel
2,3 m / 4-adrig
Lieferumfang
  • Reedkontakt einschließlich Magnet in gleichem Gehäuse
  • flexible Anschlussleitung mit integrierter Sabotagelinie