Menu

Einsteck-Schmalkasten-Riegelschloss Typ Profilo 1937

von Schänis   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Schmalkastenschloss für Rohrrahmentüren.
Technische Daten
  • Eckstulp
24 x 155 x 3 mm
  • Kastenhöhe
100 mm
  • Kastenstärke
15,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm
  • Riegelausschluss
21 mm

Material
  • Edelstahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken