Menu

Einsteck-Schmalkastenschloss B 1828

von BKS   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Feuerschutz-Schmalkastenschloss eintourig, Normalfunktion mit Wechsel.
Vorteile/Ausführungen
  • zugelassen für Feuerschutztüren nach EN 12209 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634

Anwendungen/Hinweise
  • Normalfunktion
    – Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich – über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden (1-tourig)
    – zusätzlich zur Normalfunktion findet über das Rohr B 9006 und das Schnappriegelschloss B 1795 eine Verriegelung nach oben in den Türrahmen statt

Technische Daten
  • Vierkantnuss
9 mm
  • Eckstulp
24 x 270 x 3 mm
  • Kastenhöhe
202 mm
  • Kastenstärke
15,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm
  • Riegelausschluss
20 mm

Material
  • Edelstahl

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads

Für Sie interessant

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 1902 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 1902

Schänis | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss eintourig, mit Falle und Riegel, links/rechts verwendbar.

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 1902L | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 1902L

Schänis | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss mit Riegelvorschub 20 mm, links/rechts verwendbar.

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 851 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 851

Roto | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss eintourig, links/rechts verwendbar.

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 873 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkastenschloss Typ 873

Roto | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss eintourig, links/rechts verwendbar.

Einsteck-Schmalkastenschloss B 1314 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkastenschloss B 1314

BKS | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss eintourig, links/rechts verwendbar.

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ E 700 W | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkastenschloss Typ E 700 W

Evva | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss zweitourig, links oder rechts.

Einsteck-Rollfallenschloss | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Rollfallenschloss

Roto | Schlösser, Zylinder

Portalschloss mit Rollfalle und Riegel.

Einsteck-Fallenschloss Typ Profilo 1982 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Fallenschloss Typ Profilo 1982

Schänis | Schlösser, Zylinder

Fallenschloss für Rohrrahmentüren.

Einsteck-Schmalkasten-Riegelschloss Typ 48 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkasten-Riegelschloss Typ 48

KFV | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss für Rohrrahmentüren.

Einsteck-Schmalkasten-Riegelschloss Typ Profilo 1937 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einsteck-Schmalkasten-Riegelschloss Typ Profilo 1937

Schänis | Schlösser, Zylinder

Schmalkastenschloss für Rohrrahmentüren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken