Menu

Panikschloss B 2321, Funktion B, für 2-flügelige Türen

von BKS   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B und adaptierbarer Obenverriegelung.
Anwendungen/Hinweise
  • eintourig
  • zugelassen nach DIN 18250
  • Panikfunktion auswärts/einwärts umlegbar
  • Beim Umstellen der Fluchtrichtung von Türbandgegenseite (auswärts öffnend)
    auf Türbandseite (einwärts öffnend) entfällt die Zulassung gemäß EN 1125!

Technische Daten
  • Vierkantnuss
9 mm, 2-teilig
  • Rundstulp
20/24 x 235 x 3 mm
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
15 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +33 mm

Material
  • Edelstahl

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken