Menu

Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Lappenstulp

von BKS   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • in Verbindung mit BKS-Schaltschloss 1895 – automatische Verriegelung nach DIN 18250

Technische Daten
  • Vierkantnuss
9 mm
  • Lappenstulp
24 x 235 x 3 mm
  • Lappenbreite/Maß B
12/36 mm
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +33 mm
  • Gewindeaufnahme
M 6

Material
  • Edelstahl

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken