Menu

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2170, Funktion C, für 1-flügelige Türen, elektrisch kuppelbar, mit Langstulp eckig

von BKS   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Mehrfachverriegelungsschloss mit Schließzwangfunktion C nach auswärts öffnend, Außendrücker stromlos entkoppelt.
Anwendungen/Hinweise
  • zugelassen nach DIN 18250 Klasse 4
  • zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634
  • in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen
  • Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M 8 (bei Rosetten bis M 6) um Nuss- und Zylinderlochung
  • mit Stahl-Späneschutzbüchsen
  • 3-fach automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
  • Zustand von Schlossnuss und Schließbart wird elektrisch abgefragt

Technische Daten
  • Vierkantnuss
9 mm, 2-teilig
  • Eckstulp
20 x 2.285 x 3 mm
  • Fallensitz
700/790 mm 
  • Drückerhöhe
1.050 mm 
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +42 mm

Material
  • Edelstahl

Lieferumfang
  • Anschlusskabel

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken