Menu

Türverschluss Secury MR 2 EI²30-C mit Kurzstulp rund

von GU   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.
Mit 2 zusätzlichen Schließriegeln, Betätigung der Schließriegel erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.
Anwendungen/Hinweise
  • VdS-geprüft
  • DIN-Norm für DIN-Zarge
  • Eingangstüren mit dem Türverschluss Secury sind nach EN 1627 geprüft und den Widerstandsklassen WK2 und WK3 (Resistance Class RC2 und RC3) zugeordnet worden.
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle

Technische Daten
  • Vierkantnuss
9 mm
  • Rundstulp
20 x 1.750 x 2,5 mm
  • Fallensitz
730/760 mm
  • Drückerhöhe
1.020 mm
  • Kastenhöhe
185 mm
  • Kastenstärke
14,6 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm
  • Zeichnung A-A
Schlosskasten
  • Zeichnung B-B
Zusatzverriegelung

Material
  • Stahl, verzinkt, ferGUard®, silber

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken