Menu

Einstemmschloss Serie 127 FB PZ EI²30-C, Nuss 9 mm

von Dormakaba   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Haustürschloss mit Fallenblockierung, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.
Vorteile/Ausführungen
  • Schmutzabweiser in den Rosettenbohrungen
  • Metallfalle mit Fallenanschlag und Kunststoff-Hilfsfalle
  • 6° Fallenanzug bietet Vorteile bei Brandschutz und verhindert ein „Aufschlagen“ der Tür

Anwendungen/Hinweise
  • zweitourig
  • Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350/EN12209, Gebrauchskategorie 3
  • geeignet für Türen der Feuerwiderstandsklasse EI>230-C nach ÖNORM B3850 (T30)
  • links/rechts Angabe erforderlich

Technische Daten
  • Klemmnuss 1-teilig
9 mm
  • Rundstulp
18 x 250 x 3 mm
  • Kastenhöhe
175 mm
  • Kastenstärke
13 mm/15 mm im Verschlussbereich
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm

Material
  • Edelstahl

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken