Panikschloss B 2327, Funktion E, für 2-flügelige Türen

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panikschloss B 2327, Funktion E, für 2-flügelige Türen

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel und adaptierbarer Obenverriegelung.
Anwendungen/Hinweise
  • eintourig
  • zugelassen nach DIN 18250
Technische Daten
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
15 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +33 mm
  • Vierkantnuss
9 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panikschloss für Vollblatttüren mit mechanischer Ablaufsicherung.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panikschloss für Rohrrahmentüren mit mechanischer Ablaufsicherung.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Vollblatttüren, elektrisch überwacht, mit mechanischer Ablaufsicherung.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Rohrrahmentüren, elektrisch überwacht, mit mechanischer Ablaufsicherung.


mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B und adaptierbarer Obenverriegelung.


mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel und adaptierbarer Obenverriegelung.